Motion
RFM ON 330BF10D1.0/12L24

HYDAC CORP
RFM ON 330BF10D1.0/12L24

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 145 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03775956
N° MFRRFM ON 330BF10D1.0/12L24
Prix954.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFM ON 330BF10D1.0/12L24

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 145 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03775956
N° MFRRFM ON 330BF10D1.0/12L24
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
Prix954.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    330

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFM ON 330BF10D1.0/12L24

Vous pourriez également aimer