Motion
MFDSBN180YULF10E1.X/16-3B1.7

HYDAC CORP
MFDSBN180YULF10E1.X/16-3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02071574 - (Duplex - côte à côte) - série MFDS, taille 0180 , élément à visser (Duplex), 10 microns microns, support Betamicron® , 60 gal/min par boîte Max Flow, ≥200 Beta Rating, 2 SAE Bride (Code 61), 1-1/2 NPT Port Size
N° D’ARTICLE MI03776922
N° MFRMFDSBN180YULF10E1.X/16-3B1.7
Prix851.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFDSBN180YULF10E1.X/16-3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02071574 - (Duplex - côte à côte) - série MFDS, taille 0180 , élément à visser (Duplex), 10 microns microns, support Betamicron® , 60 gal/min par boîte Max Flow, ≥200 Beta Rating, 2 SAE Bride (Code 61), 1-1/2 NPT Port Size
N° D’ARTICLE MI03776922
N° MFRMFDSBN180YULF10E1.X/16-3B1.7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix851.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180
  • Taille du port
    Bride SAE 1-1/2 NPT, 2 (Code 61)

Détails

  • Détails supplémentaires
    Débit parallèle à travers deux éléments de longueur standard montés côte à côte.
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    25 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Mise en marche (Duplex)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    SDMF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFDSBN180YULF10E1.0/16-3B1.7
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté