Motion
MFP180YUE10E1.X/3KB

HYDAC CORP
MFP180YUE10E1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support papier, débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille de port 1-1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03776999
N° MFRMFP180YUE10E1.X/3KB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFP180YUE10E1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support papier, débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille de port 1-1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03776999
N° MFRMFP180YUE10E1.X/3KB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFP180AUE10E1.0/3KB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon