Motion
FPS 25  F2.5  G1 K

HYDAC CORP
FPS 25 F2.5 G1 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 350 psi, Adaptateur G1 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03777070
N° MFRFPS 25 F2.5 G1 K
Prix698.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPS 25 F2.5 G1 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 350 psi, Adaptateur G1 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03777070
N° MFRFPS 25 F2.5 G1 K
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
Prix698.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    8 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G1
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Version 4 Vanne de gaz (8VI-ISO 4570)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 350 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPS 25 F2.5 G1 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon