Motion
2071938

HYDAC CORP
2071938

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 2900 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., sans adaptateur S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03777265
N° MFR2071938
Prix3,702.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2071938

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 2900 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., sans adaptateur S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03777265
N° MFR2071938
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
Prix3,702.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 2900 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF20E16Y1-T200A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté