Motion
5.03.27 D 10  BH4 /-V

HYDAC CORP
5.03.27 D 10 BH4 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI03777492
N° MFR5.03.27 D 10 BH4 /-V
Prix1,150.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.27 D 10 BH4 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 120 gal/min
N° D’ARTICLE MI03777492
N° MFR5.03.27 D 10 BH4 /-V
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
Prix1,150.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.61 po | 40.9 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 100 mm
  • Longueur totale
    27 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
5.03.27 D 10 BH4 /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté