Motion
HRS 2 A 25.4 PA M 02073315

HYDAC CORP
HRS 2 A 25.4 PA M 02073315

Pince à tube robuste - Module d’empilage, 1.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03777814
N° MFRHRS 2 A 25.4 PA M 02073315
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 2 A 25.4 PA M 02073315

Pince à tube robuste - Module d’empilage, 1.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03777814
N° MFRHRS 2 A 25.4 PA M 02073315
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
Prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M10 x 60
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.00 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02073315
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRS 2 A 25.4 PA M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté