Motion
KRV 40 PPA

SKF
KRV 40 PPA

Tête hexagonale suiveur de came - série KRV, diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03778073
N° MFRKRV 40 PPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 40 PPA

Tête hexagonale suiveur de came - série KRV, diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03778073
N° MFRKRV 40 PPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    6 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571594958
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    26.5 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    KRV
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316571594958

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM KRV40-PPA