Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale113 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale60 mm
- Taille du portMonté sur collecteur
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier (galvanisé)
- Style de poignéePoignée décalée
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02074845
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageMonté sur collecteur
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKHP
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
- Tailles 3/8” à 2”
- Boîtier en acier au carbone
- Joints à bille : polyacétal (standard)
- Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
- Pression de fonctionnement : jusqu'à 5000 psi selon les matériaux d'étanchéité sélectionnés
- Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure