Motion
2076250

HYDAC CORP
2076250

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, actionné par solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-620, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - S620 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778806
N° MFR2076250
Prix4,222.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076250

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, actionné par solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-620, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - S620 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778806
N° MFR2076250
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
Prix4,222.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - Adaptateur S620
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    S-620
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF32E16Y1-N250C S620 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté