Motion
SRVR-10-01.X/0-S

HYDAC CORP
SRVR-10-01.X/0-S

Vanne à pointeau à compensation de pression - À action directe, montage en ligne, 3000 psi, 6 gal/min, +212 °F, 3/8 BSPP, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03778926
N° MFRSRVR-10-01.X/0-S
Prix393.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SRVR-10-01.X/0-S

Vanne à pointeau à compensation de pression - À action directe, montage en ligne, 3000 psi, 6 gal/min, +212 °F, 3/8 BSPP, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03778926
N° MFRSRVR-10-01.X/0-S
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
Prix393.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.27 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Taille du port
    3/8 BSPP

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de montage sur panneau
  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de clapet antiretour
    Avec clapet antiretour de dérivation
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20 %20(5).pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Trousse de joint
    555091
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
SRVR-10-01.X/0-S
  • Pour réguler la vitesse des charges indépendamment de la pression
  • Pour limiter la vitesse maximale de l’équipement de levage
  • Pour limiter le débit des circuits de commande d’huile dans le circuit principal et hors ligne
  • Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
  • Choix de cinq tailles pour une adaptabilité optimale au système
  • Installation peu encombrante
  • Version nickelée offerte en option (SRVR-10 à 16, SRVRP-10 et 12)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté