Motion
C2040ASD3 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2040AS D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2040 / 1 po pas, fixation D-3, pas double
N° D’ARTICLE MI03780544
N° MFRC2040AS D3 CONN LINK
Prix31.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040AS D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2040 / 1 po pas, fixation D-3, pas double
N° D’ARTICLE MI03780544
N° MFRC2040AS D3 CONN LINK
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
Prix31.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Projection de broche étendue
    0.374 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203519

Aperçu

Description du fabricant
C2040AS D-3 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR