Motion
K81114JW

NTN
K81114JW

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI03780685
N° MFRK81114JW
Prix293.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81114JW

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI03780685
N° MFRK81114JW
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
Prix293.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Poids
    0.196 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K81114JW présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 95 mm et un poids de 0.196 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K81114JW
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094978
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359094978

Aperçu

Description du fabricant
K81114JW PALIER