Motion
HRES 5 S 76 PA UNC 02083410

HYDAC CORP
HRES 5 S 76 PA UNC 02083410

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 3 po
N° D’ARTICLE MI03780966
N° MFRHRES 5 S 76 PA UNC 02083410
Prix109.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 5 S 76 PA UNC 02083410

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 3 po
N° D’ARTICLE MI03780966
N° MFRHRES 5 S 76 PA UNC 02083410
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
Prix109.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    3.00 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02083410
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 5 S 76 PA UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté