Motion
H 3  S1TM  42 AL UNC 02083574

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 42 AL UNC 02083574

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - monté sur rail en C, 1.65 po de diamètre, moitiés en aluminium, tuyau de 1-1/4 po/tuyau de 42 mm
N° D’ARTICLE MI03780989
N° MFRHRS 3 S1TM 42 AL UNC 02083574
Prix93.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 42 AL UNC 02083574

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - monté sur rail en C, 1.65 po de diamètre, moitiés en aluminium, tuyau de 1-1/4 po/tuyau de 42 mm
N° D’ARTICLE MI03780989
N° MFRHRS 3 S1TM 42 AL UNC 02083574
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
Prix93.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.65 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince de tuyau/tuyau robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02083574
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S1TM 42 AL UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good