Motion
1.14.16 D 12  ECO/C /-V

HYDAC CORP
1.14.16 D 12 ECO/C /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03781084
N° MFR1.14.16 D 12 ECO/C /-V
Prix692.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.14.16 D 12 ECO/C /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03781084
N° MFR1.14.16 D 12 ECO/C /-V
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
Prix692.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    1.14.16
  • Désignation de la longueur du filtre
    16 po
  • Diamètre intérieur
    3.7830 po,96.10 mm
  • Longueur
    14.7000 po,374 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po,152.40 mm
  • Diamètre total
    6.0000 po,152.40 mm
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur
    6.0000 po,152 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Veuillez consulter l’usine pour l’utilisation de fluides synthétiques
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8310/8314/8304

Aperçu

Description du fabricant
1.14.16 D 12 ECO/C /-V
  • Construction entièrement en plastique - Remarque : la vanne de dérivation dans le capuchon d’extrémité contient un ressort en métal pour un fonctionnement efficace. Le ressort peut être retiré si l’élément est écrasé
  • Des éléments HYDAC standard de tailles 1300R et 2600R avec des valeurs nominales absolues de 3 et 10 microns sont disponibles
  • (Légère) pour faciliter la manipulation pendant l’expédition et l’entretien
  • Réglage de la vanne de dérivation 43 psi (3 bars)
  • 145 psi (10 bar) de pression nominale d'effondrement de l'élément
  • Compatible avec la plupart des fluides hydrauliques et de lubrification
  • Compatible avec une application de fluide à base d’eau élevée
  • Couture de support soudée avec le procédé de soudage ultrasonique breveté HYDAC, qui empêche la migration du support
  • Bx(c) ≥ 1000 cote de filtration absolue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon