Motion
2087211

HYDAC CORP
2087211

Bloc de sécurité de l'accumulateur hydraulique - DN10, actionné par solénoïde, réglé en usine - 2320 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-60, normalement ouvert, orifice de connexion de l'accumulateur SAE n° 12 (1-1/16-12 UN) - S60 adaptateur, orifice de pression 1/2 BSPP, orifice de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781639
N° MFR2087211
Prix2,880.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2087211

Bloc de sécurité de l'accumulateur hydraulique - DN10, actionné par solénoïde, réglé en usine - 2320 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-60, normalement ouvert, orifice de connexion de l'accumulateur SAE n° 12 (1-1/16-12 UN) - S60 adaptateur, orifice de pression 1/2 BSPP, orifice de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781639
N° MFR2087211
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
Prix2,880.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1/2 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN10

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 12 (1-1/16-12 UN) - Adaptateur S60
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154715 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 2320 psi
  • S - Adaptateur
    S-60
  • Trousse de joint
    3154712 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF10E16Y1-T160A S60 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon