Motion
02701722

HYDAC CORP
02701722

TEST FLEXIBLE 1620 394 PO
N° D’ARTICLE MI03782775
N° MFR02701722
Prix153.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
02701722

TEST FLEXIBLE 1620 394 PO
N° D’ARTICLE MI03782775
N° MFR02701722

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    394.0000 po, 10000 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 394 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté