Motion
AOMF-4-S-4
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMF, taille 4, taille de port SAE-20 (1-5/8-12)
N° D’ARTICLE MI03787074
N° MFRAOMF-4-S-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMF, taille 4, taille de port SAE-20 (1-5/8-12)
N° D’ARTICLE MI03787074
N° MFRAOMF-4-S-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    30.75 po
  • Longueur totale
    29.63 po
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Taille de l’unité
    4

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Débit
    3900 gal/min
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AOMF
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AOMF-4-S-4