Motion
GF-871P

ENERPAC
GF-871P

Manomètre - Série GF, 0-10000 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI03787819
N° MFRGF-871P
Prix831.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
GF-871P

Manomètre - Série GF, 0-10000 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI03787819
N° MFRGF-871P
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
Prix831.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style impérial
  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    0-10000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Série
    GF
  • Raccord fileté
    1/4 NPTF

Aperçu

Description du fabricant
GF871P
  • Excellente lisibilité; face du manomètre de 4 pi de diamètre
  • Installation rapide et facile
  • Boîtiers de jauge en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
  • Étalonné avec une lecture à double échelle pour psi et bar

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté