Motion
2992301
Taraud cannelé en spirale - série 299 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.75 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03788164
N° MFR2992301
Prix94.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 299 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.75 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03788164
N° MFR2992301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    299
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
2992301 M12 X 1.75 HY-PRO SEMI-BT