Motion
PCMW 325401.5 E

SKF
PCMW 325401.5 E

Rondelle de roulement à butée simple - D.I. 32 mm, D.E. 54 mm, Épaisseur de 0.0590 po, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI03788448
N° MFRPCMW 325401.5 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMW 325401.5 E

Rondelle de roulement à butée simple - D.I. 32 mm, D.E. 54 mm, Épaisseur de 0.0590 po, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI03788448
N° MFRPCMW 325401.5 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    54 mm
  • Épaisseur globale
    0.0590 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +250 °C
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    7316572898246

Aperçu

Description du fabricant
PCMW325401.5E DOUILLE