Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.02 Cv
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse≤5 ms
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieS070
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Consommation d'énergie du solénoïde0.5 W
- Conductance sonique (C)0.08 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis