Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Hauteur totale4.0313 po
- Longueur totale4.4375 po
- Fente Espacement3.5000 po
Détails
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT206-30MM
- Numéro CUP du fabricant8865590650132
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC206-30mm
- Type de jointJoint R
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral