Motion
CI820-19T  1-1/4IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-19T 1-1/4IN 1KW1SS A

10028797 / CI820-19T_1-1/4IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI03790723
N° MFRCI820-19T 1-1/4IN 1KW1SS A
Prix238.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI820-19T 1-1/4IN 1KW1SS A

10028797 / CI820-19T_1-1/4IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI03790723
N° MFRCI820-19T 1-1/4IN 1KW1SS A
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
Prix238.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Pas Diamètre  
    4.6190 po
  • Poids
    3.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI820
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    19
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    793699634969

Aperçu

Description du fabricant
401-154-7 815-19T SPKT CI
  • Pignon sans fente en fonte série 820 avec 19Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation