Motion
72155

BRADY
72155

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : Interdiction de fumer à l’intérieur de__pieds, 14 en hauteur, 20 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795353
N° MFR72155
Prix148.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
72155

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : Interdiction de fumer à l’intérieur de__pieds, 14 en hauteur, 20 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795353
N° MFR72155
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
Prix148.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Application
    Règlement sur le tabagisme
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester renforcé de fibre de verre
  • Message
    Interdiction de fumer à l’intérieur de__pieds
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Aucune restriction sur le tabagisme
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method Std. N° 191A, OSHA, SAE
  • CUP_NON
    75447372155

Aperçu

Description du fabricant
72155 AFFICHE « AUCUN FUMÉ »