Motion
71655

BRADY
71655

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 24 en hauteur, 4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795546
N° MFR71655
Prix37.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
71655

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 24 en hauteur, 4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795546
N° MFR71655
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
Prix37.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145, OSHA 1910.157(c)(1)
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas
  • CUP_NON
    75447371655

Aperçu

Description du fabricant
71655 AFFICHE INCENDIE