Motion
87748

BRADY
87748

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 3-1/2 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798210
N° MFR87748
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87748

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 3-1/2 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798210
N° MFR87748
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    ESPACE CLOS DE DANGER ENTRANT PAR PERMIS SEULEMENT
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Espace clos
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447387748

Aperçu

Description du fabricant
87748 AFFICHE D’ADMITTANCE