Motion
87751

BRADY
87751

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - HAUTE TENSION DU PERSONNEL NON AUTORISÉ TENIR À L’ÉCART, 3-1/2 en haute, 5 en large
N° D’ARTICLE MI03798211
N° MFR87751
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87751

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - HAUTE TENSION DU PERSONNEL NON AUTORISÉ TENIR À L’ÉCART, 3-1/2 en haute, 5 en large
N° D’ARTICLE MI03798211
N° MFR87751
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
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    LE PERSONNEL NON AUTORISÉ À HAUTE TENSION À RISQUE SE TROUVE À L’ÉCART
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447387751

Aperçu

Description du fabricant
87751 AFFICHE D’ADMITTANCE