Motion
87795

BRADY
87795

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : PAS DE FUMER, 5 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798223
N° MFR87795
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87795

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : PAS DE FUMER, 5 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798223
N° MFR87795
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Application
    Règlement sur le tabagisme
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    PAS DE FUMER
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Aucune restriction sur le tabagisme
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.106(e)(6), OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Cigarette en cercle avec une barre oblique
  • CUP_NON
    75447387795

Aperçu

Description du fabricant
87795 AFFICHE « AUCUN FUMÉ »