Motion
105677

BRADY
105677

Étiquettes de source d’énergie du panneau de commande CP 4 Polystyrène 1.5x3 Orange sur blanc 25/PK
N° D’ARTICLE MI03799177
N° MFR105677
Prix293.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105677

Étiquettes de source d’énergie du panneau de commande CP 4 Polystyrène 1.5x3 Orange sur blanc 25/PK
N° D’ARTICLE MI03799177
N° MFR105677
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
Prix293.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.050

Détails

  • Couleur
    Orange sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105677
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473037345
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes de source d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
105677 B401 1.5"X3" ORG/WHT ÉTIQUETTES ÉNERGIE
  • Cette affiche en plastique B-401 est un panneau d’affiche en polyester avec des imprimés protégés. La construction en polystyrène à impact élevé est recommandée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le matériau se conforme aux surfaces planes ou bien incurvées. Les panneaux B-401 sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers. Bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Les étiquettes de source d’énergie pour le panneau de commande sont fournies avec un dos adhésif