Motion
40625

BRADY
40625

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION - NE PAS ENTRER LORSQUE LA MACHINERIE EST EN MOUVEMENT, 7 en Élevé, 10 en Large
N° D’ARTICLE MI03799418
N° MFR40625
Prix40.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
40625

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION - NE PAS ENTRER LORSQUE LA MACHINERIE EST EN MOUVEMENT, 7 en Élevé, 10 en Large
N° D’ARTICLE MI03799418
N° MFR40625
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
Prix40.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Message
    MISE EN GARDE – NE PAS ENTRER PENDANT QUE LA MACHINE EST EN MOUVEMENT
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Emplacement et marquage de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447340625

Aperçu

Description du fabricant
40625 ENSEIGNE DE MACHINE ET DE FONCTIONNEMENT