Motion
90407

BRADY
90407

Marqueur pour tuyaux HSD VAP AMMONIA HIGH, 2.25 po H x 14 po L, convient aux tuyaux de 2.5 po D. Jusqu’à 7.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03801659
N° MFR90407
Prix14.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90407

Marqueur pour tuyaux HSD VAP AMMONIA HIGH, 2.25 po H x 14 po L, convient aux tuyaux de 2.5 po D. Jusqu’à 7.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03801659
N° MFR90407
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
Prix14.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    2-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    14 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    3 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Endos adhésif
  • Couleur
    Noir sur bleu
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message seulement
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Ammoniac
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, marqueur IIAR, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
90407 MARQUEURS DE TUYAU D'AMMONIAC (IIAIRE)