Motion
7196-4

BRADY
7196-4

Marqueur de tuyau en GAZ NATUREL, 1.125 po H x 7 po L, carte de 4 chaque, convient aux tuyaux de 0.75 po Dia. Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03804641
N° MFR7196-4
Prix7.31 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
7196-4

Marqueur de tuyau en GAZ NATUREL, 1.125 po H x 7 po L, carte de 4 chaque, convient aux tuyaux de 0.75 po Dia. Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03804641
N° MFR7196-4
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
Prix7.31 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    3/4 po
  • Hauteur du marqueur
    1-1/8 po
  • Longueur du marqueur
    7 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Endos adhésif
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message seulement
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Gaz naturel
  • Normes respectées
    ASME A13.1, PSTC-101, PSTC-133

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DE TUYAU EN VINYLE AUTOADHÉSIF 7196-4