Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur effective du tube28.00 po
- Espacement des trous de montage3.50 po
- Longueur totale28.00 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.000
- Diamètre de la coquille4.13 po
- Poids47.00 lb
Détails
- Anode2 anodes de zinc
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du bouchon d’extrémitéBronze
- Débit - Côté coquille60 gal/min
- Débit - Côté tube10.0 à 70.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer1
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Support de pied de rechange207-0022
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas207-0012 Bronze moulé
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieAAA
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulure90/10 Nickel de cuivre
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications