Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale14.00 po
- Largeur totale5.80 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard ; 4 Boulon ; 160.0 [6.30] Dia. pilote 18.01 [.709] Dia. Trous sur 200.0 [7.87] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement38.09 po3/r
- Pression intermittente221 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu485 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt - 6.3 Pilot
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Décompression basse : aucune
- Option pression/débit : aucune
- Option Geroler : standard
- Option de joint : standard
- Accessoires : aucun
- Fonctions spéciales (matériel) : aucune
- Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle