Motion
DISQUE DE MEULAGE ET DE MÉLANGE LÉGER 60345 SCOTCH-BRITE 7 PO X NH HVY DTY A CRS

3M
60345 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC 7"XNH HVY DTY A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03810166
N° MFR60345 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC 7"XNH HVY DTY A CRS
Prix23.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60345 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC 7"XNH HVY DTY A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03810166
N° MFR60345 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC 7"XNH HVY DTY A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7.0000 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500292570
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603452
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011603452

Aperçu

Description du fabricant
60345 MOUTURE ET MÉLANGE LÉGERS SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule et se mélange en une seule étape
  • Les abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ coupent rapidement et uniformément pendant toute la durée de vie du disque
  • La construction durable résiste à l’usure des bords
  • Scotch-Brite™ le matériau ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
  • La fixation et le retrait à boucles et à crochets permettent un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes