Motion
PTRE-2.00-SS

PCI
PTRE-2.00-SS

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03810456
N° MFRPTRE-2.00-SS
Prix419.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-2.00-SS

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03810456
N° MFRPTRE-2.00-SS
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
Prix419.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2064 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946105516

Aperçu

Description du fabricant
PTRE-2.00-SS AVEC CERT. DE CONFORM.
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.