Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau100 pi
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/4 po x 100 pi
- Position du guide de tuyauBas droit
- Sortie de tuyau3/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de montageMontage sur véhicule
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs de base mobiles Series 9000 offrent la plus grande stabilité pour l'air, l'eau, le carburant et le pétrole à haut volume
- Idéal pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
- Une finition en poudre cuite durable produit un produit résistant à la corrosion qui convient à une grande variété d’applications lourdes
- Les enrouleurs de base sans tuyau peuvent traiter l'air, l'eau ou l'huile; consultez Reelcraft pour d'autres applications
- Cadre de base substantiel - Le cadre pleine largeur offre la plus grande surface de montage et la plus grande résistance globale des enrouleurs de sa catégorie
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée