Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale498 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige à sinus ARRIÈRE - magnétiquement couplé accélère lentement au début de la course et décélère à la fin de la course conçu pour travailler avec des matériaux délicats tels que des plaquettes en silicone, des disques magnétiques ou des substrats ACL tout en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu’à 300 mm/sec. L’ARRIÈRE est dotée d’anneaux coussinés en forme de U spécialement conçus aux embouts du cylindre pour empêcher les arrêts brusques. Les côtés correspondants de la tête de piston sont munis d'un coussin spécial pour faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Veuillez noter que l’ARRIÈRE doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
- Changement automatiqueM9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideMontage direct - Sinus
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale26 psi
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement26 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointREAR15-PS
- SérieREA
Aperçu
- Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
- Longueurs de course : 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 1000 mm (alésage 15 ), 1500 mm (alésage 20 ), 2000 mm (alésage 25, 32 et 40 )
- Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
- Vitesse : 50 à 300 mm/sec.