Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Diamètre de la tête5.0100 po
- Largeur de la tête1.5000 po
- Angle de désalignement6 o
- Hauteur totale10.5050 po
- Taille du filetage de la tige2-12
- Taille du filetage2-12
- Poids15 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale153528 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieKW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUN-2B
- CUP_NON190029032301