Motion
KNO30-B
Bague à bille à rail rond ouvert - série KNO, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 2.6771 po, capacité de charge de 843.076 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI03827520
N° MFRKNO30-B
Prix280.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KNO, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 2.6771 po, capacité de charge de 843.076 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI03827520
N° MFRKNO30-B
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
Prix280.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    2.6771 po
  • Largeur totale
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    843.076 lbf
  • Capacité de charge
    3750 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Série
    CONNAÎTRE
  • Capacité de charge statique
    640.737 lbf
  • CUP_NON
    4047643206662

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNO30-B