Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Diamètre max. du dégagement1.8080 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.365 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgée#1/4-28
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantWSP-12-SS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452907621
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
Aperçu
Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES WSP-12-SS