Motion
5504430
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CCMT, en forme de diamant, épaisseur de 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03829019
N° MFR5504430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CCMT, en forme de diamant, épaisseur de 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03829019
N° MFR5504430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.53 mm
  • Longueur
    9.7 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CCMT 09T304
  • Insérer le style
    CCMT
  • Qualité du fabricant
    IC3028
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504430 CCMT 3-1-SM IC3028