Motion
XTB20 X 1+3/16

DODGE
XTB20 X 1+3/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB20 , 1.1875 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de diamètre extérieur en flg, 1.4063 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI03829596
N° MFRXTB20 X 1+3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB20 X 1+3/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB20 , 1.1875 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de diamètre extérieur en flg, 1.4063 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI03829596
N° MFRXTB20 X 1+3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    XTB20
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226841
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XTB20 X 1+3/16
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise