Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57.5 mm
- Longueur totale91 mm
- Largeur totale97.3 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes7
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord NPT à une touche
- Type de câblageConnecteur individuel