Motion
GC-C500X100
Tuyau industriel - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de tuyau de manutention
N° D’ARTICLE MI03830649
N° MFRGC-C500X100
Prix54.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de tuyau de manutention
N° D’ARTICLE MI03830649
N° MFRGC-C500X100
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
Prix54.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353087862
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Couvercle de mise à la terre Boyau de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste série GC-C
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Manipulation des matériaux – livraison d’abrasifs, de déchiquetage, d’écorce, d’éclats de bois et d’autres matériaux de revêtement, livraison de sols, de graines et de compost
  • CUP_NON
    822353087862
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
GC-C500 FLEXIBLE DE COUVERCLE DE MISE À LA TERRE
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Permet un déroulement et un enroulement plus faciles sur les enrouleurs de flexible. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.