Motion
86546

BRADY
86546

Étiquettes verrouillées ATTENTION Polyester robuste 5.75 x 3 Noir sur jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832477
N° MFR86546
Prix54.86 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86546

Étiquettes verrouillées ATTENTION Polyester robuste 5.75 x 3 Noir sur jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832477
N° MFR86546
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
Prix54.86 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.450

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86546
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865467
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes verrouillées

Aperçu

Description du fabricant
86546 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Les étiquettes de prévention des accidents en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Surface d’écriture texturée permettant des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes comprennent des œillets en laiton roulés de 3/8 po et sont livrées avec des attaches en nylon Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté