Motion
86558

BRADY
86558

Étiqueter ENREGISTREMENT DE REMPLACEMENT DE FILTRE CVCA Polyester 5.75 x 3 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832489
N° MFR86558
Prix54.86 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86558

Étiqueter ENREGISTREMENT DE REMPLACEMENT DE FILTRE CVCA Polyester 5.75 x 3 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03832489
N° MFR86558
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
Prix54.86 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86558
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865580
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86558 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
  • Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. B-851 Polyester rigide économique avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Surface d’écriture texturée permettant des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes répondent à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté