Motion
86868

BRADY
86868

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-Point de pincement, 3-1/2 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03832738
N° MFR86868
Prix22.58 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86868

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-Point de pincement, 3-1/2 en hauteur, 5 en largeur
N° D’ARTICLE MI03832738
N° MFR86868
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
Prix22.58 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    DANGER-Point de pincement.
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Main avec les doigts coincés dans les engrenages
  • CUP_NON
    75447386868

Aperçu

Description du fabricant
86868 ÉTIQUETTES D’ÉQUIPEMENT/FEO